PHOENIX CONTACT - Verschlusselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423743
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626353449
Sonepar Artikelnummer
121334510
Hersteller Artikelnummer
1423743
Hersteller Typ
CES-B10-SFC-M-15,6
Hersteller Artikel Nr.:
1423743
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.022 kg
Verschlusselement, Bauform: B10, Material: Stahl, verzinkt, Länge: 99 mm, Breite: 57 mm, Höhe: 15,6 mm


