PHOENIX CONTACT - Verschlusselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423745
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626353432
Sonepar Artikelnummer
121334512
Hersteller Artikelnummer
1423745
Hersteller Typ
CES-B24-SFC-M-15,6
Hersteller Artikel Nr.:
1423745
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg
Verschlusselement, Bauform: B24, Material: Stahl, verzinkt, Länge: 146 mm, Breite: 57 mm, Höhe: 15,6 mm


