PHOENIX CONTACT - Verschlusskappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1560251
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356183659
Sonepar Artikelnummer
120462611
Hersteller Artikelnummer
1560251
Hersteller Typ
PROT-M12 FS
Hersteller Artikel Nr.:
1560251
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1 mm
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


