PHOENIX CONTACT - Verschlusskappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1430488
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - Nein
Mit Verlierschutz - Nein
Umgebungstemperatur - 85 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356325776
Sonepar Artikelnummer
120464808
Hersteller Artikelnummer
1430488
Hersteller Typ
PROT-M12 FS-M
Hersteller Artikel Nr.:
1430488
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
Nein
Mit Verlierschutz:
Nein
Umgebungstemperatur:
85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.010 kg


