Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Verschlusskappe

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Verschlusskappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1430491

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

  • Mit Verlierschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356325783

Sonepar Artikelnummer

121335462

Hersteller Artikelnummer

1430491

Hersteller Typ

PROT-M12 FS-M-CHAIN

Hersteller Artikel Nr.:

1430491

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

Nein

Umgebungstemperatur:

85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.013 kg

Verschlusskappe, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239603