Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Verschlusskappe

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Verschlusskappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1441095

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

  • Mit Verlierschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356501477

Sonepar Artikelnummer

121335907

Hersteller Artikelnummer

1441095

Hersteller Typ

PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE

Hersteller Artikel Nr.:

1441095

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

85 °C

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.002 kg

Verschlusskappe M8 aus Kunststoff mit Befestigungsband, für M8-Buchsen, mit 11,5 mm Befestigungsöse