PHOENIX CONTACT - Verschlussschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1553129
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 150
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356156776
Sonepar Artikelnummer
120463676
Hersteller Artikelnummer
1553129
Hersteller Typ
PROT-MS SCO
Hersteller Artikel Nr.:
1553129
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
150
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1 mm
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


