PHOENIX CONTACT - Verschlussschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1430899
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356332835
Sonepar Artikelnummer
120464495
Hersteller Artikelnummer
1430899
Hersteller Typ
PROT-M12 MS-PA-CHAIN
Hersteller Artikel Nr.:
1430899
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1 mm
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


