Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Verschlussschraube

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Verschlussschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1453368

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Mit Verlierschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356550932

Sonepar Artikelnummer

121336256

Hersteller Artikelnummer

1453368

Hersteller Typ

SACC-M16-SEALING PLUG SET

Hersteller Artikel Nr.:

1453368

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.009 kg

Verschlussschraube, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239800