PHOENIX CONTACT - Verschlussstopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1175957
Halogenfrei - Nein
Einsatztemperatur - -40 .. 125 °C
Druckausgleichend - Nein
Herkunftsland - VN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151206123
Sonepar Artikelnummer
121325554
Hersteller Artikelnummer
1175957
Hersteller Typ
POTI SEALING PLUG
Hersteller Artikel Nr.:
1175957
Halogenfrei:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 125 °C
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


