PHOENIX CONTACT - Verschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1146092
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151135386
Sonepar Artikelnummer
121325079
Hersteller Artikelnummer
1146092
Hersteller Typ
PV-FT-C-WALLMOUNT BK
Hersteller Artikel Nr.:
1146092
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Verschraubung, Artikelfamilie: SUNCLIX, Verschraubungsmutter geeignet für Gerätewandstärken 1 mm .. 5 mm


