PHOENIX CONTACT - Verschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240876
Nenndurchmesser - 15.8 mm
Schutzart (IP) - IP68
Art der Verbindung - sonstige
Nenngröße in Zoll - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356709835
Sonepar Artikelnummer
121363679
Hersteller Artikelnummer
3240876
Hersteller Typ
WP-G HF IP69K PG11 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3240876
Nenndurchmesser:
15.8 mm
Schutzart (IP):
IP68
Art der Verbindung:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
15.8 mm
Gesamthöhe:
37 mm
Gesamtlänge:
37 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.007 kg


