PHOENIX CONTACT - Verschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240881
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP68
Art der Verbindung - sonstige
Nenngröße in Zoll - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356709880
Sonepar Artikelnummer
121363683
Hersteller Artikelnummer
3240881
Hersteller Typ
WP-G HF IP69K M10 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3240881
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Art der Verbindung:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindelänge:
11.5 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gesamthöhe:
34.5 mm
Gesamtlänge:
34.5 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg


