PHOENIX CONTACT - Verschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240891
Nenndurchmesser - 21.2 mm
Schutzart (IP) - IP66
Art der Verbindung - sonstige
Nenngröße in Zoll - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356709989
Sonepar Artikelnummer
121363693
Hersteller Artikelnummer
3240891
Hersteller Typ
WP-G HF IP66 PG16 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3240891
Nenndurchmesser:
21.2 mm
Schutzart (IP):
IP66
Art der Verbindung:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
21.2 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.012 kg


