PHOENIX CONTACT - Verschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240892
Nenndurchmesser - 28.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Art der Verbindung - sonstige
Nenngröße in Zoll - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356709996
Sonepar Artikelnummer
121363694
Hersteller Artikelnummer
3240892
Hersteller Typ
WP-G HF IP66 PG21 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3240892
Nenndurchmesser:
28.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Art der Verbindung:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindelänge:
12.5 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
28.5 mm
Gesamthöhe:
48.5 mm
Gesamtlänge:
48.5 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.017 kg


