PHOENIX CONTACT - Verschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240991
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP65
Art der Verbindung - sonstige
Nenngröße in Zoll - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356711234
Sonepar Artikelnummer
121363786
Hersteller Artikelnummer
3240991
Hersteller Typ
WP-G PP HF PG16
Hersteller Artikel Nr.:
3240991
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP65
Art der Verbindung:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
11 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Gesamthöhe:
42 mm
Gesamtlänge:
42 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.012 kg


