PHOENIX CONTACT - Verschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241023
Nenndurchmesser - 6 mm
Gewindeart - sonstige
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Drehbares Gewinde - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356711593
Sonepar Artikelnummer
121363817
Hersteller Artikelnummer
3241023
Hersteller Typ
WP-GT BRASS PG7
Hersteller Artikel Nr.:
3241023
Nenndurchmesser:
6 mm
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
7 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gewindelänge:
7 mm
Gesamtlänge:
29 mm
Gesamthöhe:
29 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.015 kg


