PHOENIX CONTACT - Verschraubung-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1293751
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151529260
Sonepar Artikelnummer
121327760
Hersteller Artikelnummer
1293751
Hersteller Typ
SACB-QO SET
Hersteller Artikel Nr.:
1293751
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.115 kg
Verschraubung-Set, Anschlussart: QUICKON, 0,14 mm² .. 0,75 mm², Polzahl: 5, Statusanzeige: Nein, Universal, Beim Anschluss von 5 Leitern max. 0,5 mm² anschließbar


