PHOENIX CONTACT - Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019686
Faserart - sonstige
Höhe - 130 mm
Breite - 40 mm
Tiefe - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626701127
Sonepar Artikelnummer
121321706
Hersteller Artikelnummer
1019686
Hersteller Typ
FOC-FDX20-PP-SCD6-MM
Hersteller Artikel Nr.:
1019686
Faserart:
sonstige
Höhe:
130 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.577 kg
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau


