PHOENIX CONTACT - Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1405621
Schutzart (IP), montiert - IP65
Bemessungsspannung - 32 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Geschirmt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356754941
Sonepar Artikelnummer
121330427
Hersteller Artikelnummer
1405621
Hersteller Typ
SAC-ASI-J-Y-B-M12FS
Hersteller Artikel Nr.:
1405621
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
32 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
75 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 75 °C
Werkstoff des Gewinderings:
Edelstahl
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


