PHOENIX CONTACT - Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1407574
Schutzart (IP), montiert - IP65
Bemessungsspannung - 32 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Geschirmt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356779944
Sonepar Artikelnummer
121331053
Hersteller Artikelnummer
1407574
Hersteller Typ
SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-FS SCO
Hersteller Artikel Nr.:
1407574
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
32 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
75 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 75 °C
Werkstoff des Gewinderings:
Edelstahl
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.106 kg


