PHOENIX CONTACT - Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1433168
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Geschirmt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356346252
Sonepar Artikelnummer
121335535
Hersteller Artikelnummer
1433168
Hersteller Typ
VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC
Hersteller Artikel Nr.:
1433168
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
70 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.025 kg


