PHOENIX CONTACT - Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1666636
Schutzart (IP), montiert - IP65
Bemessungsspannung - 48 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Geschirmt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923232976
Sonepar Artikelnummer
121342494
Hersteller Artikelnummer
1666636
Hersteller Typ
SAC-ASI-JL-Y-N-M12FS
Hersteller Artikel Nr.:
1666636
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
75 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 75 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


