Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Verteiler

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1685107

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Mit Kabelverschraubung - Nein

  • Befestigungsart der Kabelverschraubung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918180454

Sonepar Artikelnummer

121342910

Hersteller Artikelnummer

1685107

Hersteller Typ

RC-T 12/1BU2ST

Hersteller Artikel Nr.:

1685107

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.193 kg

Verteiler, RC-T 12/1BU2ST