Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Verteilerblock

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3273146

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626391328

Sonepar Artikelnummer

120554755

Hersteller Artikelnummer

3273146

Hersteller Typ

PTFIX 6X2,5-NS35A BK

Hersteller Artikel Nr.:

3273146

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

6

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Breite:

16 mm

Höhe:

45.7 mm

Tiefe:

30.9 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz