PHOENIX CONTACT - Verteilerblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1046955
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626668802
Sonepar Artikelnummer
121129246
Hersteller Artikelnummer
1046955
Hersteller Typ
PTFIX 18X1,5-NS35 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1046955
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
18
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
21.6 mm
Höhe:
58.1 mm
Tiefe:
26.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


