PHOENIX CONTACT - Verteilerblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1187192
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Montageart - Hutschiene TH15
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4063151230456
Sonepar Artikelnummer
121129247
Hersteller Artikelnummer
1187192
Hersteller Typ
PTFIX 1,5-KNX-NS35
Hersteller Artikel Nr.:
1187192
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH15
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
24
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
21.6 mm
Höhe:
58.1 mm
Tiefe:
24.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


