PHOENIX CONTACT - Verteilerblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1187193
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4063151230234
Sonepar Artikelnummer
121129248
Hersteller Artikelnummer
1187193
Hersteller Typ
PTFIX 1,5-KNX-NS35AD
Hersteller Artikel Nr.:
1187193
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
24
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
27.6 mm
Höhe:
43.1 mm
Tiefe:
21.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg


