PHOENIX CONTACT - Verteilerblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019567
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626506814
Sonepar Artikelnummer
121321667
Hersteller Artikelnummer
1019567
Hersteller Typ
PTVFIX 6X2,5 GN
Hersteller Artikel Nr.:
1019567
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
grün
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
15.7 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


