Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Verteilerblock

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1019609

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626507033

Sonepar Artikelnummer

121321686

Hersteller Artikelnummer

1019609

Hersteller Typ

PTVFIX 6/12X2,5 BU

Hersteller Artikel Nr.:

1019609

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Farbe:

blau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

13

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

41.5 mm

Höhe:

28.6 mm

Tiefe:

21.7 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.023 kg

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau