PHOENIX CONTACT - Verteilerblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1046961
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - grau
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 13
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626668864
Sonepar Artikelnummer
121322223
Hersteller Artikelnummer
1046961
Hersteller Typ
PTFIX 4/12X1,5 GY
Hersteller Artikel Nr.:
1046961
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
grau
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
13
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
31.4 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
17.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


