PHOENIX CONTACT - Verteilerblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1046985
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Montageart - Hutschiene TH15
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626669106
Sonepar Artikelnummer
121322245
Hersteller Artikelnummer
1046985
Hersteller Typ
PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY
Hersteller Artikel Nr.:
1046985
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Montageart:
Hutschiene TH15
Farbe:
grau
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
13
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
31.4 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
27.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


