PHOENIX CONTACT - Verteilerblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047429
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - mehrfarbig
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 19
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626665344
Sonepar Artikelnummer
121322293
Hersteller Artikelnummer
1047429
Hersteller Typ
PTFIX 4/18X1,5-FE
Hersteller Artikel Nr.:
1047429
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
19
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
43.9 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
17.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


