PHOENIX CONTACT - Verteilerblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1091674
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - mehrfarbig
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626904481
Sonepar Artikelnummer
121323977
Hersteller Artikelnummer
1091674
Hersteller Typ
PTFIX 6/6X2,5 BUWH
Hersteller Artikel Nr.:
1091674
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
7
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
25.6 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


