PHOENIX CONTACT - Verteilerblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1153438
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Farbe - grün/gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Standardartikel
EAN
4063151152673
Sonepar Artikelnummer
121325249
Hersteller Artikelnummer
1153438
Hersteller Typ
PTFIX 10/12X4 GNYE
Hersteller Artikel Nr.:
1153438
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
grün/gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
13
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
46.3 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


