PHOENIX CONTACT - Verteilerblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1219914
Bemessungsstrom In - 22.5 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Farbe - blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151303952
Sonepar Artikelnummer
121326933
Hersteller Artikelnummer
1219914
Hersteller Typ
PTFIX 12X2,5 BU-EX
Hersteller Artikel Nr.:
1219914
Bemessungsstrom In:
22.5 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
12
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
31.5 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


