PHOENIX CONTACT - Verteilerblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1221423
Bemessungsstrom In - 22.5 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Farbe - grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151308490
Sonepar Artikelnummer
121326951
Hersteller Artikelnummer
1221423
Hersteller Typ
PTFIX 18X2,5 GY-EX
Hersteller Artikel Nr.:
1221423
Bemessungsstrom In:
22.5 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
18
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
46.9 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.032 kg


