PHOENIX CONTACT - Verteilerblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1221432
Bemessungsspannung - 440 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151309428
Sonepar Artikelnummer
121326955
Hersteller Artikelnummer
1221432
Hersteller Typ
PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY-EX
Hersteller Artikel Nr.:
1221432
Bemessungsspannung:
440 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
13
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
28.6 mm
Höhe:
58.1 mm
Tiefe:
30.4 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg


