PHOENIX CONTACT - Verteilerbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1166980
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M8
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151184087
Sonepar Artikelnummer
121325481
Hersteller Artikelnummer
1166980
Hersteller Typ
SACB- 8/3-L-M16-M8 HD
Hersteller Artikel Nr.:
1166980
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
6 A
Betriebsspannung:
24 V
Max. Summenstrom:
6 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
Nein
Betriebstemperatur:
-20 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.140 kg


