PHOENIX CONTACT - Verteilerbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1192187
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 10
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M8
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151243265
Sonepar Artikelnummer
121325834
Hersteller Artikelnummer
1192187
Hersteller Typ
SACB-10/3-M16-M8 HD
Hersteller Artikel Nr.:
1192187
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
10
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
6 A
Betriebsspannung:
24 V
Max. Summenstrom:
6 A
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Potentialtrennung:
Nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.161 kg


