Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Verteilerbox

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1411614

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 1.5 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Bemessungsspannung - 120 V

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356935623

Sonepar Artikelnummer

121332001

Hersteller Artikelnummer

1411614

Hersteller Typ

SACB-8/16-1,5PUR SCO

Hersteller Artikel Nr.:

1411614

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

1.5 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Bemessungsspannung:

120 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabellänge konfigurierbar:

Nein

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Betriebsspannung:

120 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

2 A

Max. Summenstrom:

12 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Potentialtrennung:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Ja

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Ja

Betriebstemperatur:

-30 .. 90 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

58 mm

Höhe:

26 mm

Tiefe:

153 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.684 kg

Verteilerbox Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein, Universal, Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 1,5 m, Schirmung: nein