Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Verteilerbox

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1452945

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356553568

Sonepar Artikelnummer

121336228

Hersteller Artikelnummer

1452945

Hersteller Typ

SACB-6/ 6-SC SCO P

Hersteller Artikel Nr.:

1452945

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

6

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

12 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.2 .. 0.5 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

7 .. 12 mm

Betriebsspannung:

120 V

Max. Summenstrom:

12 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Potentialtrennung:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Ja

Betriebstemperatur:

-25 .. 80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

54 mm

Höhe:

42 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.187 kg

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 4, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein, Universal, Stammleitungsanschluss: Federkraftanschluss 180°, Schirmung: nein