Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Visualisierungs-Software

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Visualisierungs-Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1283973

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Nein

  • SCADA-Funktionalität - Nein

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 1.6 GHz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151488390

Sonepar Artikelnummer

121327620

Hersteller Artikelnummer

1283973

Hersteller Typ

VISU+ 2 RT 4096 AD WEB5

Hersteller Artikel Nr.:

1283973

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

Nein

SCADA-Funktionalität:

Nein

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

Ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

1.6 GHz

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

Nein

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

Nein

Mit Programmierschnittstellen:

Nein

Max. Anzahl der Clients:

0

Geeignet für Web-Clients:

Ja

Alarm-Management:

Nein

Trend-Darstellung:

Nein

Onlineprojektierung möglich:

Ja

Sprachumschaltung möglich:

Ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

Nein

Mit sonstiger Skriptsprache:

Nein

Objektbausteinbibliothek:

nicht vorhanden

Funktion Prozessdiagnose:

nicht vorhanden

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

1.6 GHz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.081 kg

Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Alarm Dispatcher und 5 WebClients mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 4096 Bytes.