PHOENIX CONTACT - Visualisierungs-Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2402774
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Nein
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 1.6 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626131856
Sonepar Artikelnummer
121356875
Hersteller Artikelnummer
2402774
Hersteller Typ
VISU+ 2 EXPRESS
Hersteller Artikel Nr.:
2402774
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Nein
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
1.6 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
Nein
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
Nein
Mit Programmierschnittstellen:
Nein
Max. Anzahl der Clients:
0
Geeignet für Web-Clients:
Ja
Alarm-Management:
Nein
Trend-Darstellung:
Nein
Onlineprojektierung möglich:
Ja
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Nein
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
nicht vorhanden
Funktion Prozessdiagnose:
nicht vorhanden
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
1.6 GHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.069 kg


