PHOENIX CONTACT - Vollhartmetall-Stichel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5066557
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82077010
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918097431
Sonepar Artikelnummer
121365021
Hersteller Artikelnummer
5066557
Hersteller Typ
CMS-GTG 0,75
Hersteller Artikel Nr.:
5066557
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82077010
Gewicht:
0.001 kg
Vollhartmetall-Stichel, Länge: 0,03 m, Breite: 3 mm, Farbe: silberfarben


