Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHOENIX CONTACT - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1658008

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356138536

Sonepar Artikelnummer

120371704

Hersteller Artikelnummer

1658008

Hersteller Typ

1658008

Hersteller Artikel Nr.:

1658008

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Material: Kunststoff, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet