PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1643000
Bemessungsspannung - 500 V
Bemessungsstrom - 15 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918944186
Sonepar Artikelnummer
120464532
Hersteller Artikelnummer
1643000
Hersteller Typ
Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK
Hersteller Artikel Nr.:
1643000
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
15 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
Stecker
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.003 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
55.9 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


