Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1026107

  • Polzahl - 4

  • Einbauvariante - Einbauteil/Steckverbindung

  • Anzahl der Anschlüsse je Pol - 1

  • Mechanische Codierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626519326

Sonepar Artikelnummer

121321782

Hersteller Artikelnummer

1026107

Hersteller Typ

QPD W 3PE1,5 8-13 M20 0,1BKKTH

Hersteller Artikel Nr.:

1026107

Polzahl:

4

Einbauvariante:

Einbauteil/Steckverbindung

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Mechanische Codierung:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.044 kg

Wanddurchführung, Produktfamilie: QPD, Leitungslänge: 0,1 m, Kundenvariante