PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047321
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626647197
Sonepar Artikelnummer
121322265
Hersteller Artikelnummer
1047321
Hersteller Typ
IPD WD 3P2,5 M20 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1047321
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Länge:
90.825 mm
Höhe:
28.6 mm
Breite:
28.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.055 kg


