PHOENIX CONTACT - Wanddurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047355
Bemessungsspannung - 450 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626648323
Sonepar Artikelnummer
121322275
Hersteller Artikelnummer
1047355
Hersteller Typ
IPD WD 3P2,5 0,5 M25 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1047355
Bemessungsspannung:
450 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeanschlussmaß:
M25
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Länge:
100.75 mm
Höhe:
35.1424 mm
Breite:
35.1424 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


